Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 924840 Glättekelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 924840 Glättekelle
kwb 924840 Glättekelle
kwb 924840 Glättekelle
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107408747
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     924840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle
Mehrschicht-Holz, zum Glätten und Abreiben frisch aufgebrachten Putzes oder Estrichs, kalkbeständig, zum Abreiben und Glätten von Kalk und Zement, geringer Verschleiß, für hohe Festigkeit und gleichmäßige Oberflächen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
400 mm
Klingenbreite
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Gipskelle
Geeignet für Materialien
Putz
Material
Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.