Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 372025 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 372025 Schraubenziehereinsatz
kwb 372025 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107409406
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     372025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
CV-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
37 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Torx-Schraubendreherbits
T25
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaftgröße
1/4 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.