Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 042224 Bohrer Schneckenbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 042224 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042224 Bohrer Schneckenbohrerbit
kwb 042224 Bohrer Schneckenbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107410243
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     042224
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer
schlangenbohrer 24mm
schlangenbohrer
kwb schlangenbohrer
Schlangenbohrer, CV-Stahl, Sechskant Aufnahmeschaft, präzisionsgeschliffen, Farbe schwarz, blankgeschliffen, Bohrkopf mit selbstanziehender Gewindespitze für schnelle Bohrungen mit geringem Kraftaufwand, präzisionsgeschliffene Hauptschneide, Vorschneider, für präzise Bohrungen in Holzbalken und Dachstuhlarbeiten, Industriequalität, für den Einsatz im Baunebengewerbe bei Zimmerleuten und Dachdeckern.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Schneckenbohrerbit
Bohrdurchmesser
24 mm
Länge (mm)
235 mm
Geeignet für Materialien
Bauholz, Bauholz (dick), Holz
Arbeitslänge
160 mm
Punktwinkel
10 °
Bohrermaterial
Chrom-Vanadium-Stahl (Cr-V)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.