Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
XFX RX-79TMERCB9 Grafikkarte AMD Radeon RX 7900 XT 20 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107410474
Hersteller:
     XFX
Herst.-Nr.:
     RX-79TMERCB9
EAN/GTIN:
     840191500633
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
344 mm
Höhe
128 mm
Breite
55 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
2300 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
20 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR6
Breite der Speicherschnittstelle
320 Bit
Datenübertragungsrate
20 Gbit/s
Speicherbandbreite (max.)
800 GB/s
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
AMD
GPU
Radeon RX 7900 XT
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Prozessortaktfrequenz
1810 MHz
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2560 MHz
Streamprozessoren
5376
Unendlicher Cache
80 MB
Strahlenbeschleuniger
84
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Energie
Min. Systemstromversogung
750 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
2x 8-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
AMD FreeSync
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Full-Length (FH/FL)
Höhe der Halterung
Full-Height (FH)
Anzahl Slots
2,7
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
HDMI-Version
2.1
DisplayPorts-Version
2.1
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, xfx radeon, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 798,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 881,27*
€ 1.048,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,53*
€ 1.039,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,00*
€ 1.011,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 798,47*
€ 950,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.