Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dacomex DXBT5-PB2SPK Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Ladestation Braun, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dacomex DXBT5-PB2SPK Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Ladestation Braun, Grau
Dacomex DXBT5-PB2SPK Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Ladestation Braun, Grau
Dacomex DXBT5-PB2SPK Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Mikro-USB Bluetooth Ladestation Braun, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107411544
Hersteller:
     Dacomex
Herst.-Nr.:
     DXBT5-PB2SPK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
220 g
Basisstation
Farbe Basisstation
Grau
Basisstation USB-Anschluss
USB Typ-A
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Basisstation
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Braun, Grau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Klarer Klang
Ja
Einstellbares Kopfband
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
2.48 GHz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
320 mAh
Gesprächszeit
20 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofonanzahl
1
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.