Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 914706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Metall, Holz Schleifgurt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 914706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Metall, Holz Schleifgurt
kwb 914706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Metall, Holz Schleifgurt
kwb 914706 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Aluminium, Metall, Holz Schleifgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107429023
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     914706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifbänder, Edelkorund aluminiumoxydbestreut, vollkunstharzgebunden, Träger schweres, hochelastisches Baumwollgewebe, Spezialverleimung, ratter- und flatterfreie Verbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schleifgurt
Geeignet für Materialien
Aluminium, Metall, Holz
Schleifmaterial
Aluminiumoxid
Produktfarbe
Braun
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
620 mm
Breite
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifband, endlos schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.