Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BPH AT48R-8 USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BPH AT48R-8 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH AT48R-8 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH AT48R-8 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH AT48R-8 USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107440107
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10135068
EAN/GTIN:
     4260074983821
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
5900 g
Verpackungsbreite
556 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
231 mm
Paketgewicht
7900 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
VI 2000 RLP
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
8
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,35*
€ 149,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.