Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 359114 Hardware-Heftklammer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
kwb 359114 Hardware-Heftklammer
kwb 359114 Hardware-Heftklammer
kwb 359114 Hardware-Heftklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107443427
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     359114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schenkellänge
14 mm
Breite Klammerkrone
10.6 mm
Technische Details
Material
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 9.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00503* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 6,25*
€ 7,44
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 9000 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.