Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 583559 Kreissägeblatt 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 583559 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583559 Kreissägeblatt 15 cm
kwb 583559 Kreissägeblatt 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107443656
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     583559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 150x20
Hartmetall bestückt, schnelle, saubere Schnitte, Normalzahn, für Handkreissägen, geeignet für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Hartfaserplatten, Tischlerplatten, MDF-Platten, Pressschichtholz, Gipskarton.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Materialien
Laminat, MDF-Platten, Gipskarton, Kunststoff, Sperrholz, Weichholz
Klingendurchmesser
150 mm
Bohrung
20 mm
Anzahl der Zähne
20
Dicke
1.4 mm
Schneideweite
2.4 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.