Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 028180 Dübel Holz Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 028180 Dübel Holz Rund
kwb 028180 Dübel Holz Rund
kwb 028180 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444283
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     028180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche 8x40
holzdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
40 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
8 mm
Dübelanzahl
40
Weitere Suchbegriffe: holzdübel 8x40
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,0605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,63*
€ 1,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,11*
€ 1,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.