Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP68511 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVIP68511 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP68511 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP68511 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
ABUS TVIP68511 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444416
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP68511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Kostensparende PoE-Technologie
Für Firmengelände, Gewerbe, Büro oder Zuhause: Die 8MPx IP PoE Mini Tube-Kamera ist für drinnen wie draußen bestens geeignet. Die Bauform eignet sich ideal für die dezente Überwachung von der Decke aus. Die Spannungsversorgung kann, z. B. ausgehend vom Router oder einem Rekorder, per Netzwerkkabel erfolgen (Power over Ethernet, PoE) – besonders nützlich an schwer erreichbaren Installationsorten, spart damit Installationskosten.

Effiziente Inbetriebnahme & clevere Videoüberwachung
Die Überwachungskamera unterscheidet vollautomatisch zwischen Person und Fahrzeug – sie speichert und meldet nur, was Nutzer interessiert. Dies sorgt, zusammen mit der starken Datenkompression, für eine sehr effiziente Speichernutzung (Rekorder, NAS oder microSD-Karte). Schon die Inbetriebnahme ist schlank gehalten: Per PC/Browser oder Rekorder/Monitor sowie ABUS IP-Installer ist die Benutzeroberfläche der Kamera schnell aufgerufen, sodass in wenigen Minuten das erste Livebild zu sehen ist. Individuelle Einstellungen sind ebenfalls schnell gemacht (z. B. Zeitpläne, Privatzonen etc.).

Starke WDR-Funktion & IR-LEDs für jederzeit scharfe Bilder
Die IP-Kamera meistert auch stark schwankende Lichtbedingungen, z. B. mit viel Gegenlicht in Eingangsbereichen oder generell im Freien (WDR 120 dB). Sie verfügt zudem über Infrarot-LEDs für gute Sicht bei Dunkelheit/Nacht.

Mobiler App-Zugriff
Per ABUS Link Station-App erhalten Nutzer bei Bewegungsalarm eine Push-Nachricht. Die Pro-Version der App bietet den unbegrenzten mobilen Zugriff. Mit der Lite-Version gratis: bis zu 60 Minuten/Monat Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe).
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3af
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Benutzer
Sicherheit
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Erkennung von Menschen, Pet detection
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/3 "
Anzahl der effektiven Pixel (H x V)
3840 x 2160 Pixel
Objektiv
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MiniSDHC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
69 mm
Länge (mm)
170 mm
Gewicht
500 g
Paketgewicht
640 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
107 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
57 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
LED-Anzeigen
Aktivität
Gehäusematerial
Metall
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
6
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Französisch, Italienisch, Ukrainisch
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,38*
€ 290,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,55*
€ 268,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.