Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 028160 Dübel Holz Rund


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
kwb 028160 Dübel Holz Rund
kwb 028160 Dübel Holz Rund
kwb 028160 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     615-D257842
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     028160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel 6x30
holzdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
30 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
6 mm
Dübelanzahl
50
Weitere Suchbegriffe: holzdübel buche
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 2,21*
4 Tage
26
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,22*
1 Tag
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 3,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,50*
€ 1,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.