Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 577830 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
kwb 577830 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
kwb 577830 Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt Bimetallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107444887
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     577830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall
säbelsägeblatt
Säbelsägeblätter, Metallbearbeitung, BIM, Bi-Metall, mit patentierter M-Verzahnung, für Holz mit Nägeln, Metall bis Stärke 150 mm, Palettenreparatur, Metallbleche, Rohre und Aluminiumprofile bis Stärke 12 mm, Kunststoff, PVC, überdurchschnittliche Lebensdauer, ermöglicht bündige Schnitte durch seine Flexibilität, Schaft 1/2", für alle handelsüblichen Säbelsägen und Elektrofuchsschwänze.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Geeignet für Materialien
Aluminium, Kunststoff, Blech, Stahl
Material Messer
Bimetallisch
Produktfarbe
Weiß
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Leistungen
Arbeitslänge
200 mm
Sägeblatt Abstand
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,07*
€ 27,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,15*
€ 19,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.