Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 028012 Dübel Holz Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 028012 Dübel Holz Rund
kwb 028012 Dübel Holz Rund
kwb 028012 Dübel Holz Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107445463
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     028012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
holzdübel buche
holzdübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Anker-/Dübellänge
1000 mm
Merkmale
Typ
Rund
Material
Holz
Dübeldurchmesser
12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.