Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
MSI PRO DP21 13M-485DE Intel® Core™ i3 i3-13100 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107506230
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     00B0A421-485
EAN/GTIN:
     4711377041676
Klein aber Leistungsstark
Erlebe die gleiche Leistung, wie in einem großen Desktop-PC, gepackt in ein platzsparenden 2,3-Liter-Gehäuse. Für mehr Platz am Schreibtisch.

MSI Cloud-Center
SCHNELLE UND SICHERE BACKUPS

Genieße mit der MSI-Cloud schnelle, sichere und drahtlose Backups und Downloads zwischen deinem PC und deinen Mobilgeräten. So wird das Teilen von Inhalten an Freunde und Familie zum Kinderspiel und ermöglicht einen einfachen Datenaustausch.

Ausgelegt für
E-Commerce / M-Commerce

Eine solide Daten- und Informationsplattform ist für Ihren wachsenden E-Commerce/M-Commerce unverzichtbar.

Bereit für
jedes Szenario

Wir konzentrieren uns immer darauf, wie wir die Effizienz, Zuverlässigkeit sowie Flexibilität in allen möglichen Situationen verbessern können. Mit der Unterstützung von 4K UHD ist der PRO DP21 bestens für die Zukunft gewappnet.

Typ-C Anschluss mit USB 3.2 2.Gen
Nutze alle Leistungsvorteile von USB 3.2, kombiniert mit dem Komfort des reversiblen USB Typ-C-Anschlusses und einem schnellen USB 3.2 Typ-A-Anschluss.

COM-Port-Geräte Unterstützung
Dank der COM- und USB-Anschlüsse können POS-Geräte wie Barcode-Scanner, Belegdrucker und viele andere Geräte angeschlossen werden.

Der COM-Port kann auch mit programmierbaren logischen Steuerungen (PLCs) oder mit anderen Modulen wie Operator/HMI, Motorsteuerungen, Robotern oder Bildverarbeitungs-Systemen in einer modernen Fabrik angeschlossen werden.

VESA-Mount Unterstützung
Das VESA-Mount-Design erlaubt es Nutzern, den PRO DP21 überall zu montieren, wo er gebraucht wird. Selbst auf der Rückseite von Monitoren wie dem PRO MP242 Series. Dies ermöglicht nicht nur hervorragende Flexibilität, sondern spart gleichzeitig Platz, wodurch der gewonnene Raum besser genutzt werden kann.

Vielzahl an I/O Anschlüssen
Durch die Vielzahl an I/O Anschlüssen können verschiedene Geräte, Monitor sowie Zubehör angeschlossen und genutzt werden.

Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
M.2 SSD- Größe
2280 (22 x 80 mm)
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-13100
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel Core i3-13xxx
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
60 W
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CB, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), UL, cUL
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
LAN-Controller
Realtek RTL8111H
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6E AX211
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherlayout
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
54.8 mm
Gewicht
1270 g
Verpackungsbreite
271 mm
Verpackungstiefe
382 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
2750 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
2.3 l
Unterstützte Positionierung
Horizontal/Vertikal
VESA-Halterung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
Stromversorgung
120 W
Leistungen
Produkttyp
Mini-PC
Marktpositionierung
Business
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio-Chip
Realtek ALC897
Audio Kanäle
5.1 Kanäle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 639,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 708,59*
€ 843,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,74*
€ 835,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 699,87*
€ 832,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,45*
€ 813,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,17*
€ 760,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.