Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK IB9391-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VIVOTEK IB9391-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
VIVOTEK IB9391-EHTV-V2 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3875
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     IB9391-EHTV-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio-System
2-Wege
Audio-System - voll Duplex
Ja
Unterstützte Audioformate
G.711, G.726
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP/HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP
Zahl der Benutzer
10 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
24 V
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Objektiv
Digitaler Zoom
48 x
Fokus
Motorisiert
Maximale Blendenzahl
2,24
Minimale Blendenzahl
1,38
Brennweitenbereich
4.4 - 10.2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
50 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 98 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
283 mm
Durchmesser
153 mm
Gewicht
1870 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Flip
Ja
Datenschutz-Maskierung
Ja
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Drehungswinkel
180 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
100 - 43 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
50 - 24 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
110 - 49 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 180 °
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Schutzfunktion
Vandalismussicher, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Zertifizierung
EMC: CE (EN 55032/EN 55035 Class A, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A),RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7); Safety: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD, (EN 62368-1), UKCA (BS EN IEC 62368-1);; Environment: IK10 (IEC 62262), IP66/67 (IEC 60529), NEMA (NEMA 250 Type 4X), IEC 60068-2-11; IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, Safety: CNS 15598-1)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 945,25*
€ 1.067,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 964,06*
€ 1.086,72*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.021,03*
€ 1.146,70*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.309,44*
€ 1.454,08*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,86*
€ 1.270,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.061,81*
€ 1.263,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.024,16*
€ 1.218,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,59*
€ 1.182,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,25*
€ 1.124,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.