Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp PROTECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp PROTECT
Lapp PROTECT
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107582205
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61742441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
lapp zubehör schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schrumpfschlauch
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyolefin
Schlauch-/Rohrlänge
6000 mm
Durchmesser vor Schrumpfen
12.7 mm
Durchmesser nach Schrumpfen
6.4 mm
Schrumpfungsrate
2:1
Schrumpftemperatur
90 °C
Schrumpftemperaturbereich
90 - 90 °C
Betriebstemperatur
-55 - 135 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000217 ETIM 6.0 Class-ID: EC000217
Technische Details
Enthält nicht
Silikon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.