Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite TC42497.02.56.69 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite TC42497.02.56.69 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Arclite TC42497.02.56.69 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107584757
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     TC42497.02.56.69
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Elegante LED Kardaneinbauleuchte für anspruchsvolle biorhythmische Lichtlösungen, 2-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K mit hoher Farbortstabilität. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Variable Farbtemperatur von 1.800K - 16.000K. Individuelle Ansteuerung aller RGBW-Farben innerhalb des PI-LED Farbraumes. Farbtoleranz 4 SDCM, Farbwiedergabe CRI 90 (4.000K). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. 5 Jahre Garantie. Bluetooth CASAMBI Steuerung
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
2200 g
Augesparte Länge
330 mm
Einbauraum Tiefe
140 mm
Einbauraum Höhe
140 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
16000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.233,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.396,21*
€ 1.661,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.388,10*
€ 1.651,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,32*
€ 1.578,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.283,77*
€ 1.527,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.233,93*
€ 1.468,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.