Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite TC42498.02.56.53 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite TC42498.02.56.53 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Arclite TC42498.02.56.53 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107588517
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     TC42498.02.56.53
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Elegante LED Kardaneinbauleuchte für anspruchsvolle biorhythmische Lichtlösungen, 2-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K mit hoher Farbortstabilität. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Variable Farbtemperatur von 1.800K - 16.000K. Individuelle Ansteuerung aller RGBW-Farben innerhalb des PI-LED Farbraumes. Farbtoleranz 4 SDCM, Farbwiedergabe CRI 90 (4.000K). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. 5 Jahre Garantie. PI LED ZigBee
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
350 mm
Gewicht
2200 g
Augesparte Länge
330 mm
Einbauraum Tiefe
140 mm
Einbauraum Höhe
140 mm
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
16000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1960 lm
Abstrahlwinkel (min.)
21 °
Strahlungswinkel
40 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 843,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 969,26*
€ 1.153,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 964,11*
€ 1.147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,62*
€ 1.102,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,53*
€ 1.064,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,00*
€ 1.003,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.