Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arclite squareFFECT 2 Einbaustrahler LED 72 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arclite squareFFECT 2 Einbaustrahler LED 72 W
Arclite squareFFECT 2 Einbaustrahler LED 72 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107589141
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     TC42173.83.56.53
EAN/GTIN:
     4062029122961
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Elegante LED Kardaneinbauleuchte für anspruchsvolle biorhythmische Lichtlösungen, 2-fach. Rahmen pulverbeschichtet. Farbtemperatur 1.800 K bis 16.000 K mit hoher Farbortstabilität. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Schwenkbereich 30°. Variable Farbtemperatur von 1.800K - 16.000K. Individuelle Ansteuerung aller RGBW-Farben innerhalb des PI-LED Farbraumes. Farbtoleranz 4 SDCM, Farbwiedergabe CRI 90 (4.000K). Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. PI LED ZigBee
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Beschichtungsmaterial
Aluminiumpulver
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Reflektor
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
370 mm
Gewicht
3150 g
Einbauraum Breite
180 mm
Einbauraum Tiefe
350 mm
Einbauraum Höhe
150 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
72 W
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
16000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Abstrahlwinkel (min.)
41 °
Strahlungswinkel
80 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
62 lm/W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
30 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 958,57*
€ 1.140,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,35*
€ 1.136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,19*
€ 1.096,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,12*
€ 1.000,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.