Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Gardena 6300 SilentComfort 1050 W 4,9 bar 6300 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107592754
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     9058-61
EAN/GTIN:
     4066407502246
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
gartenpumpe gardena
gartenpumpe
Extrem leistungsstarke und besonders geräuscharme Gartenpumpe mit Bluetooth

Entdecke unsere besonders leisen Pumpen mit Bluetooth-Bewässerungssteuerung und noch höherer Leistung. Die Gartenpumpe 6300 SilentComfort ist die leistungsstärkste Pumpe von GARDENA mit einer erstklassigen Performance. Sie zeichnet sich durch eine beeindruckende Energieeffizienz und eine besonders geringe Lautstärke aus. Bei einer Leistungsaufnahme von 1050 Watt erzielt sie mit Hilfe ihrer effizienten Hydraulik eine beeindruckende Durchflussrate von 6300 Litern pro Stunde bei 49 Meter Förderhöhe (4,9bar). Nutze sie, um Wasser aus einer Regentonne, einem Brunnen oder einer Zisterne aus bis zu acht Metern Tiefe anzusaugen. Dank der wassergekühlten Mehrstufentechnik arbeitet die in Deutschland entwickelte SilentComfort im Betrieb herausragend leise mit nur 45 dB Schalldruck in 5m Entfernung. Bei dieser Technologie ist kein Lüfter erforderlich, da Abwärme über das Wasser abgeführt wird. Das sorgt für höchste Effizienz und geringste Geräuschentwicklung. Bis auf die Erstellung eines Bewässerungsplanes kannst Du sämtliche Funktionen per Tasteneingabe über das beleuchtete LC-Display am Gerät einstellen und dieses starten oder stoppen. Eine Schutzfunktion verhindert die unbeabsichtigte Bedienung zum Beispiel durch Kinder. Aufgrund der Bluetooth-Verbindung ist die Pumpe aus bis zu 10 Meter Entfernung bedienbar und Dir stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Definiere unter anderem Bewässerungs-Zeitpläne, setze einen Timer oder werde an die nächste Filterreinigung erinnert. Beim ersten Pumpenstart unterstützt Dich die geführte Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App bei der Einrichtung. Durch die Anschlussmöglichkeit für den GARDENA Bodenfeuchtesensor (Art.-Nr. 1867-20) wird eine optimale Wasserversorgung Deiner Pflanzen ermöglicht und Wasserverschwendung wird vorgebeugt. Die SilentComfort ist outdoortauglich, sodass sie die ganze Saison über im Freien stehen bleiben kann. Selbst Dauerregen oder eine hohe Luftfeuchtigkeit wie bei Nebel machen der Elektropumpe nichts aus. Das verhilft zu kurzen, effizienten Wegen zur Wasserquelle. Die robusten Standfüße aus Gummi geben der Druckpumpe einen sicheren Stand auf dem Boden. Für eine lange Lebensdauer sorgen die Trockenlaufsicherung mit Überhitzungsschutz für Wasser und Motor, sowie der integrierte Vorfilter, der verhindert, dass Schmutzpartikel wie Sand in die Pumpe oder Ausbringgeräte gelangen. Dank der Verwendung von hochwertigen Materialien wie einem rostfreien Wasser- und Motorgehäuse aus Edelstahl und Griffen aus Aluminium ist die langlebige Pumpe robust. Durch die Nutzung Deines Wasserspeichers wie Brunnen, Regentonnen oder Zisterne sparst Du wertvolles Frischwasser ein. Das schont Deinen Geldbeutel und die Umwelt gleichermaßen, vor allem in trockenen Sommern. Die Gartenpumpe ist mit einer Abdichtung aus Keramik mit doppeltem Dichtungssystem und einer Edelstahlwelle zwischen Hydraulik und Motor ausgestattet. Der Sauganschluss sowie die beiden Abgänge, von denen einer um 180° drehbar ist, sind ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. Du hast die Möglichkeit, mehrere Ausbringgeräte zeitgleich zu betreiben. Verwende die große Einfüllöffnung und das Ablassventil, um die Pumpe besonders einfach zu befüllen und vor Frost zu schützen. Mit der Direktstartoption integrierst Du die Gartenpumpe über den separat erhältlichen smart Power Adapter (Art.-Nr. 19095/19096-20) ins GARDENA smart system. GARDENA bietet Dir auf die Gartenpumpe 6300 SilentComfort nach der Online-Registrierung eine Garantie von fünf Jahren. Spür die Kraft einer Pumpe von GARDENA. Mehr als 40 Jahre Erfahrung in Entwässerung, Bewässerung und Hauswasserversorgung.
Weitere Informationen:
Schutzfunktionen
Wärmeschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau, Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Antriebsschaft Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
589 mm
Höhe
331 mm
Gewicht
10700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
1.5 m
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4.9 bar
Max. Förderhöhe
49 m
Maximale Fördermenge
6300 l/h
Maximale Selbstansaughöhe
8 m
Max. Temperatur des Inputwassers
35 °C
Ergonomie
Tragegriff(e)
Ja
Energie
Leistung
1050 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,52*
€ 310,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,36*
€ 302,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,79*
€ 274,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.