Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Coleman Bedrock 2 2 Person(en) Grün Pyramidenzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107945264
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2176906
EAN/GTIN:
     3138522127909
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Rasch und leicht aufbaubares 2 Mann-Zelt, ein leichter Begleiter, der für Ferien mit vielen Aufenthalten perfekt geeignet ist. Die erste innere Konstruktion bedeutet, dass man das Innere bei warmem Wetter separat als belüfteten Unterstand benutzen kann. Zusätzlich hat das Zelt eine Türe und Stauraum an jeder Seite.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
2 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Gesamtfläche
4.1 m²
Schlafbereich
2.7 m²
Wohnbereich
1.4 m²
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
3000 mm
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Pyramidenzelt
Zweck
Rucksackreisen
Produktfarbe
Grün
Anzahl der Zimmer
1
Anzahl der Schlafzimmer
1
Seitenfenster
Ja
Anzahl der Seitenfenster
2
Färbung
Monochromatisch
Moskitonetz
Ja
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Reflektierende Abspannseile
Ja
Material
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
2600 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
2500 g
Höhe Schlafbereich
930 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.