Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Schneider Electric S525059 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107950991
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     S525059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
49 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
51 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.