Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric S540033 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Schneider Electric S540033 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     S540033
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
42.7 mm
Höhe
71 mm
Gewicht
41 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
42 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Merkmale
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.