Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU304906 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU304906 Steckdose Grün
Schneider Electric NU304906 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951080
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU304906
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
37.7 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
38 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.