Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU304918T Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951087
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU304918T
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
37.7 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
31 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
31 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.