Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU305103 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU305103 Steckdose Rot
Schneider Electric NU305103 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951096
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU305103
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
32 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
33 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.