Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Schneider Electric NU305220 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951112
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU305220
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP4X
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
38.3 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
79 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
33 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.