Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Schneider Electric NU307903 Steckdose Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951198
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU307903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
steckdose französisch rot
steckdose französisch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
39.4 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
106 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
107 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.