Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NU307918T Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NU307918T Steckdose Weiß
Schneider Electric NU307918T Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107951202
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NU307918T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
steckdose französisch
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
IK-Kodex
IK04
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
39.4 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
106 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
107 g
Merkmale
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Energie
Nennspannung
250 V
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.