Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Falcon 3 LW 3 Person(en) Grün, Rot Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Falcon 3 LW 3 Person(en) Grün, Rot Tunnelzelt
High Peak Falcon 3 LW 3 Person(en) Grün, Rot Tunnelzelt
High Peak Falcon 3 LW 3 Person(en) Grün, Rot Tunnelzelt
High Peak Falcon 3 LW 3 Person(en) Grün, Rot Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107956646
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10331
EAN/GTIN:
     4001690103312
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Leichtgewicht-Tunnelzelt mit hochwertigem Aluminiumgestänge wiegt nur 3,9 kg und hat ein super kleines Packmass 43 x 20 cm. Die Aluminiumgestänge 7001 T6 haben eine hochwertige Aluminiumlegierung mit einem Härtegrad von T6. Innenliegende Verbindungshülsen bilden eine glatte Außenfläche und lassen sich perfekt ohne zu verhaken durch die Gestänge Kanäle schieben. Die stabilen und flexiblen Gestänge geben dem Zelt eine hohe Windstabilität. Extra leichte und stabile Aluminium Erdnägel verankern das Zelt und Spannleinen sicher im Grund. Hochwertiges Tunnelzelt mit großem Vorbau und Zeltboden. Der Vorbau dient als Wohnbereich und Stauraum für Camping- Ausrüstung. Der Boden ist am Innenzelt fest vernäht und verstaut perfekt das Gepäck. Faulstreifen halten Schmutz und Feuchtigkeit ab. Wetterschutz-Eingang hält das Innenzelt trocken. 2 Eingänge für flexibles Öffnen und mehr Bewegungsfreiheit. Gazefenster mit Abdeckklappe von innen zu bedienen für optimale Lüftung. Zwei Dauerventilationen belüften das Zelt bei jeder Wetterlage optimal und sollten immer geöffnet sein. Der rote Bodenstreifen und die roten Abspannleinen sind in der Dämmerung gut sichtbar.
Innenzelt mit extra großem,,Easy Stow Away" Eingang. Einfach die Türen in die praktische, festgenähte Tasche falten. Lästiges aufrollen entfällt. Die Gaze Tür schützt vor Insekten und belüftet das Innenzelt optimal. Die Überlänge von 230 cm bietet extra Platz auch für Großgewachsene.
Außenzelt und Innenzelt bilden eine Einheit. Das
Innenzelt ist bereits eingehängt und somit
schneller und einfacher aufzubauen. Zur Pflege kann das Innenzelt jederzeit ausgehängt werden.
Lampenhalter und praktische Innentaschen runden das Innenzelt ab.
Das Falcon 3 LW bietet bis zu 3 Personen Unterkunft und Platz für Gepäck. Bestens geeignet für Trekking - Rucksackreisen - Fahrrad- und Motoradtouren und alle Camper die auf unnötiges Gewicht und sperriges Packmass gerne verzichten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Komfort-Schlafkapazität (max.)
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grün, Rot
Anzahl der Zimmer
1
Anzahl der Schlafzimmer
1
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Rahmenmaterial
Fiberglas
Material innen
Polyester
Außenverkleidungsmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltheringmaterial
Fiberglas
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
4000 mm
Höhe
1200 mm
Stangendurchmesser
8.5 mm
Gewicht
4100 g
Schlafbereich (B x L)
1800 x 2300 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,87*
€ 230,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.