Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Überwachungskamera
>
Netzwerkkamera
>
Artikel
i-PRO WV-S22700-V2LG Sicherheitskamera Kuppel Drinnen 3840 x 2160 Pixel Zimmerdecke
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-107957030
Hersteller:
i-PRO
Herst.-Nr.:
WV-S22700-V2LG
EAN/GTIN:
4582619071528
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, LLDP
Sicherheit
Alarm-Eingangskanäle
3
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Autofokus
Ja
Brennweitenbereich
4.3 - 8.6 mm
Normaler Fokusbereich
1 m
Abstandsfeststellung (wide)
63.3 m
Abstandsfeststellung (tele)
157.5 m
Abstandsbeobachtung (wide)
25.3 m
Abstandsbeobachtung (tele)
63 m
Abstandserkennung (wide)
12.7 m
Abstandserkennung (tele)
31.5 m
Abstandsermittlung (wide)
6.3 m
Abstandsermittlung (tele)
15.7 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
35 m
LED Typ
IR
Panoramakamera
Weißabgleich (Panoramakamera)
ATW, AWC
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
129.5 mm
Tiefe
102.5 mm
Gewicht
800 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Drehungswinkel
270 °
Betrachtungswinkel (horizontal)
-240 - 120 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
-30 - 85 °
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Schutzfunktion
Vandalismussicher
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Dynamischer Bereich
132 dB
Merkmale
NDAA-Konformität
Ja
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Überwachungssysteme
>
Sicherheitskameras
Weitere Suchbegriffe:
indoor ip-kamera
,
ip-kamera
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 979,08*
€ 1.165,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 970,08*
€ 1.154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,25*
€ 1.108,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,67*
€ 1.072,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,73*
€ 1.015,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen