Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-PRO WV-S65501-Z1 Sicherheitskamera Dome Draußen Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-PRO WV-S65501-Z1 Sicherheitskamera Dome Draußen Zimmerdecke
i-PRO WV-S65501-Z1 Sicherheitskamera Dome Draußen Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107957137
Hersteller:
     i-PRO
Herst.-Nr.:
     WV-S65501-Z1
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Audio
Unterstützte Audioformate
AAC-LC, G.711, G.726
Sprachcodec
AGC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, SMTP, DNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SFTP, MQTT, LLDP IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMPv1/v2/v3, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ, SRTP, SFTP, MQTT, NTCIP
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Gesichtserkennung, Erkennung von Menschen, Fahrzeugerkennung
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Objektiv
Optischer Zoom
10 x
Brennweitenbereich
4.7 - 47 mm
Autofokus
Ja
Normaler Fokusbereich
1.5 m
Abstandsfeststellung (wide)
92.4 m
Abstandsfeststellung (tele)
945.4 m
Abstandsbeobachtung (wide)
36.9 m
Abstandsbeobachtung (tele)
378.2 m
Abstandserkennung (wide)
18.5 m
Abstandserkennung (tele)
189.1 m
Abstandsermittlung (wide)
9.2 m
Abstandsermittlung (tele)
94.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Panoramakamera
Weißabgleich (Panoramakamera)
ATW, AWC
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
139 mm
Gewicht
1600 g
Video
Megapixel insgesamt
5 MP
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Geräuschunterdrückung
Ja
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Auto-Schwenk-Modus
Ja
Dynamischer Bereich
132 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.468,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.620,36*
€ 1.928,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,30*
€ 1.918,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.554,00*
€ 1.849,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.513,42*
€ 1.800,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,26*
€ 1.747,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.