Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55791 1,5 m Montageband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 55791 1,5 m Montageband
TESA 55791 1,5 m Montageband
Artikel-Nr.:
     467-#TESA55791-00001
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55791-00500-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produkttyp
Montageband
Produktfarbe
Weiß
Länge (m)
1.5 m
Vorgesehene Verwendung
Innen & Außen
Geeignet für Materialien
Keramiken, Metall, Kunststoff, Holz
Doppelseitig
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Von Hand abreißbar
Ja
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,36*
€ 6,86*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,23*
€ 7,32*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,34*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,60*
€ 7,78*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55792-00001
ab € 10,45*
Ähnlich
tesa
66958-00001-00
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.