Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 809081 Netzstecker-Adapter C14 C13 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 809081 Netzstecker-Adapter C14 C13 Schwarz
CUC Exertis Connect 809081 Netzstecker-Adapter C14 C13 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108005627
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     809081
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschlussstecker-Typ
C14
Buchsenstecker-Typ
C13
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
AC Eingangsspannung
250 V
Nennstrom
10 A
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.