Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit
CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit
CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit
CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit
CyberPower BPE192VL2U01 Batterieerweiterungsmodul Tower/Rack 2U, PP45 Anschluss (1), 192Vdc, 6Ah/12V*16, integriertes Ladegerät, komp. mit OL8KERTHD/OL10KERTHD inkl. 19" Railkit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108045720
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     BPE192VL2U01
EAN/GTIN:
     4711027799001
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
CyberPower BPE192VL2U01 ist eine externe Batterieerweiterung (EBM), die in Verbindung mit kompatiblen USV-Systemen verwendet werden kann, um eine längere Systemlaufzeit bei Stromunterbrechung zu gewährleisten. Das Batteriemodul verfügt über DC-Plug-and-Play-Stromanschlüsse zum Hinzufügen mehrerer EBMs.

Das Produkt verfügt über Hot-Swap-fähige Akkupacks, mit denen Benutzer das Batteriemodul sicher austauschen können, ohne die angeschlossenen Verbraucher zu unterbrechen. Die im EBM verwendete versiegelte Bleibatterie ist wartungsfrei und sicher, was die zuverlässige Leistung des Stromsystems gewährleistet. Das Produkt ist mit einem Metallgehäuse in Industriequalität ausgestattet und eignet sich für Rechenzentren und kritische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
433 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
86.5 mm
Gewicht
46000 g
Verpackungsbreite
598 mm
Verpackungstiefe
1098 mm
Verpackungshöhe
213 mm
Paketgewicht
54100 g
Lieferumfang
Rackmontageset
Ja
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Markenkompatibilität
CyberPower
Kompatible Produkte
OL8KRTHD, OL10KRTHD, OL12KRTHD, OL8KERTHD, OL10KERTHD, OL12KERTHD
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UL
Konformitätsbescheinigungen
Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UL
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
16
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Hot-Swap-Batterie
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.470,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,14*
€ 1.900,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,22*
€ 1.873,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,96*
€ 1.793,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.484,17*
€ 1.766,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,86*
€ 1.750,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.