| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-108046060 Herst.-Nr.: 88225 EAN/GTIN: 4043619882250 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kurzbeschreibung Mit diesem DL4 Solar Splitter Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden. DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden. IP67 staub- und wasserdicht Das DL4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | DL4 | ![](/p.gif) | Anzahl der Verbinder | 4 | Merkmale | Typ | Kabelsplitter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anzahl | 1 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Kompatible Produkte | MC4, TS4, QC4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |