Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Gembird DVD-USB-03 Optisches Laufwerk DVD±RW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108047669
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     DVD-USB-03
EAN/GTIN:
     8716309125130
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
360 g
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Schreibgeschwindigkeit
Schreibgeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD+R
8 x
Schreibgeschwindigkeit CD-R
24 x
Geschwindigkeit schreiben DVD-R
4 x
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lademechanismus
Vorderseite
Montage
Horizontal
Ursprungsland
China
Lesegeschwindigkeit
Lesegeschwindigkeit CD
24 x
Geschwindigkeit Lesen DVD-ROM
8 x
Leistungen
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Schnittstelle
USB Typ-C
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD+R, DVD-R, DVD-R DL, DVD-ROM, DVD-RW
Durchmesser optische Disk
80,120 mm
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Brenner, DVD Drives, DVD Laufwerk, DVD Laufwerk extern, externe DVD Laufwerke, usb dvd brenner, dvd drives, extern dvd laufwerk, ODD, CD-Rom-Laufwerk, DVD-Laufwerk, CD Brenner, Combo-Laufwerk, Blu-ray-Brenner
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.