Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24BR650B-C Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108139429
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24BR650B-C
EAN/GTIN:
     195174049143
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Smart-Modi
Energiesparend
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1380095
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
613 mm
Verpackungstiefe
491 mm
Verpackungshöhe
184 mm
Paketgewicht
8200 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, Leistung, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Stromkabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungswinkelbereich
-5 - 25 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
539.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
256 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
548 mm
Gewicht (mit Ständer)
6500 g
Breite (ohne Standfuß)
539.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
50 mm
Höhe (ohne Standfuß)
323 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3700 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Grau
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Trübungsrate
25 %
Farbtiefe
8 Bit
Farbraumstandard
NTSC
Farbskala
72 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,20*
€ 339,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,54*
€ 331,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,96*
€ 322,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,56*
€ 317,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,83*
€ 296,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,12*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,54*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.