Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYTE Y40 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
HYTE Y40 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108167480
Hersteller:
     HYTE
Herst.-Nr.:
     CS-HYTE-Y40-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
PCIe
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
10
Erweiterungssteckplätze in voller Höhe
4
Erweiterungssteckplätze in halber Höhe
6
Seitenfenster
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
183 mm
Max Grafikkarten-Länge
422 mm
Maximum PSU Länge
224 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
439 mm
Höhe
472 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Unterventilator installiert
1x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1300 RPM
Unterstützte Größen der seitlichen Radiatoren
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.