Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barbie Signature HBY16 Puppe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Barbie Signature HBY16 Puppe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108187620
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBY16
EAN/GTIN:
     194735005055
Suchbegriffe:
Ankleide-Puppe
Ankleidepuppe
Mode-Puppe
Modepuppe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735005052
Breite des Versandkartons
223 mm
Höhe des Versandkartons
362 mm
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
10443 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
11188 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
330 mm
Breite
220 mm
Tiefe
75 mm
Lieferanteneigenschaften
Unterstützte Sprachen
Multi
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
203.2 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
552 g
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Stoff
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
72 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
1188 Monat( e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.