Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfield Aircolite Luxory 115 Camping-Tisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westfield Aircolite Luxory 115 Camping-Tisch Schwarz, Grau
Westfield Aircolite Luxory 115 Camping-Tisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108373206
Hersteller:
     Westfield
Herst.-Nr.:
     201-3735
EAN/GTIN:
     4260750742339
Suchbegriffe:
Campingtisch
campingtisch westfield
An den Luxory Tischen ist es zum ersten Mal gelungen, eine zu 100% aus Aluminium bestehende, in sich geschlossene Tischplatte, in Serienfertigung zu verbauen. Innere Wabenstruktur, Ober- sowie Unterseite und die umlaufende Wandung sind materialschlüssig miteinander verbunden und bestehen alle aus dem gleichen wetterfesten Werkstoff, Aluminium. Um die Lackierung vor dem Ausbleichen durch UV-Strahlung zu schützen, ist die Tischplatte zusätzlich beschichtet worden. Das patentierte FastFix System bereitet Ihnen ein einzigartiges Aufstellerlebnis. Es ermöglicht einhändig sowie stufenlos höhenverstellbare Beine, die sich in einer Höhe von 63-74 cm verstellen lassen und so eine optimale Ausrichtung trotz Unebenheiten gewähren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6800 g
Höhe (min)
630 mm
Höhe (max)
740 mm
Verpackungsbreite
700 mm
Verpackungstiefe
1150 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Wasserfest
Ja
Leichtgewicht
Ja
Langlebige Design
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Hitzebeständig
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 272,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,64*
€ 399,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,38*
€ 395,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,74*
€ 369,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.