Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westfield Aircolite 80 Camping-Tisch Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westfield Aircolite 80 Camping-Tisch Schwarz, Grau
Westfield Aircolite 80 Camping-Tisch Schwarz, Grau
Westfield Aircolite 80 Camping-Tisch Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108373239
Hersteller:
     Westfield
Herst.-Nr.:
     201-27271
EAN/GTIN:
     4260750741585
Suchbegriffe:
Campingtisch
campingtisch schwarz
Durch die Kombination aus modernen Materialien und bewährtem Design ist dieser Tisch die gewichtsoptimierte Weiterentwicklung des Klassikers „SUPERB“. Die robuste Leichtholztischplatte ist eingegossen in Kunststoff, um Langlebigkeit zu garantieren. Sie ist absolut hitzefest, wasserbeständig und resistent gegen Kratzer. Alle vier Beine sind mit teppichschonenden Tellerfüßen und mit dem patentierten FastFix System ausgestattet. Über das automatische Höhensystem lässt sich mit nur einer Hand die Tischhöhe einfach stufenlos von 63 bis 74 cm für eine optimale Ausrichtung verstellen. Für mühelosen Transport sorgt das geringe Gewicht des aus Aluminium gefertigten Klapprahmen. Die AIRCOLITE Serie überzeugt mit den Aspekten Kompaktheit, Design, Funktionalität und Widerstandsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Höhe (min)
630 mm
Höhe (max)
740 mm
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Merkmale
Spitzenmaterial
Holz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rahmenmaterial
Aluminium
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Leicht zu klappen
Ja
Wasserfest
Ja
Leichtgewicht
Ja
Langlebige Design
Ja
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Hitzebeständig
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.