Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Mepal Bloom Essteller Rund Melamin Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108373553
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     105951094600
EAN/GTIN:
     8711269976631
Suchbegriffe:
Dessertteller
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Frühstücksteller in der Farbe Pebble green. Melaminteller, die so schön sind, dass man sie nicht nur draußen und unterwegs verwenden mag? Das sind die Bloom Teller von Mepal! Und das sieht man auch im Detail: Das Bloom Geschirr hat ein einmaliges, mattes Finish, inspiriert durch Kieselsteine, deren Oberfläche von Wind und Wasser geschliffen wurde. Die Teller sind natürlich 100% BPA-frei, kratzbeständig und spülmaschinenfest. Darüber hinaus ist die komplette Geschirrserie prima übereinander stapelbar, robust und dennoch leicht im Gewicht. Alles Eigenschaften für ein gemütliches Sommer-Dinner auf der Dachterrasse, ein BBQ im Garten oder ein Essen auf dem Balkon. Und sollte das Wetter einmal nicht mitspielen: Das Bloom Geschirr lässt sich auch hervorragend drinnen verwenden! Erhältlich ist die Bloom Geschirrserie in vier attraktiven Farben, die sich auch schön untereinander kombinieren lassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
240 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
180 g
Merkmale
Produkttyp
Essteller
Form
Rund
Material
Melamin
Produktfarbe
Grün
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: Speiseteller, Teller, essteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.