Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Z-DIODE 0,5W 16V 5% DO35 Zener-Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay Z-DIODE 0,5W 16V 5% DO35 Zener-Diode
Vishay Z-DIODE 0,5W 16V 5% DO35 Zener-Diode
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108418366
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C16-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55.9 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
1.7 mm
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produkttyp
Zener-Diode
Spannung
16 V
Weitere Suchbegriffe: z diode, vishay diode
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1007*
€ 0,11983
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0315*
€ 0,03749
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0309*
€ 0,03677
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,0351
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.