Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 54044 Glasfaserkabel 2 m SC FC G.652D Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 54044 Glasfaserkabel 2 m SC FC G.652D Gelb
Qoltec 54044 Glasfaserkabel 2 m SC FC G.652D Gelb
Qoltec 54044 Glasfaserkabel 2 m SC FC G.652D Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108473114
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
47 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
53 g
Merkmale
Kabellänge
2 m
Lichtleitertyp
G.652D
Anschluss 1
SC
Anschluss 2
FC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.