Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 54058 Glasfaserkabel 5 m LC FC OM2 Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 54058 Glasfaserkabel 5 m LC FC OM2 Orange
Qoltec 54058 Glasfaserkabel 5 m LC FC OM2 Orange
Qoltec 54058 Glasfaserkabel 5 m LC FC OM2 Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108473266
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     54058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Gewicht
73 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
81 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Lichtleitertyp
OM2
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
FC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.