Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zumtobel V2-SR M 3000-830 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 26,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zumtobel V2-SR M 3000-830 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 26,5 W
Zumtobel V2-SR M 3000-830 Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß LED 26,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108644050
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     62917347
EAN/GTIN:
     4053167509103
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
V2-SR M 3000-830 SWI VFL WH WH

LED-Halbeinbaustrahler optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung; Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß); Leuchte mit VERY WIDEFLOOD-Abstrahlcharakteristik 52 °; Farborttoleranz (initial MacAdam): 2; Leuchten Lichtstrom: 2900 lm, Leuchten Lichtausbeute: 109 lm/W; Lebensdauer: 50000h bei 85% Lichtstrom; Leuchten Leistung: 26,5 W; Komplettmodell bestehend aus Strahler und Konverter schaltbare Leuchte für Deckeneinwurf; elektrischer Anschluss: 2-polige Klemme; Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz; Multifunktionslichtkopf drehbar 357° und ein-/ausschwenkbar (-20°/+45°); Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack; exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß; Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster); Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Montage: Deckeneinbau für Deckenstärken 1-40mm; Deckenausschnitt: Ø68mm, Einbautiefe: 80mm; Gewicht: 1 kg.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Zylinder
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Durchmesser
95 mm
Gewicht
1000 g
Einbauraum Tiefe
80 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
26.5 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2900 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,14*
€ 248,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,52*
€ 214,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.