Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Motorola moto g53 5G 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 13 USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-108702061
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     PAWS0025SE
EAN/GTIN:
     840023243752
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480 Plus
Anzahl Prozessorkerne
8
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
LCD
Natives Seitenverhältnis
20:9
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Pixeldichte
269 ppi
Leistungen
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Macro-Kameraauflösung (numerisch)
2 MP
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera
0.64 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera
1.75 µm
Digitaler Zoom
8 x
Frontkamera Blendenzahl
2
Pixelgröße Frontkamera
1.12 µm
Video-Stabilisator
Ja
Geolokalisation
Ja
Selbstauslöser
Ja
Nachtmodus
Ja
Smile-Erkennung
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 13
Virtueller Assistent
Google Assistant
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
1000 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Blau
Name der Farbe
Ink Blue
Gehäusematerial
Kunststoff
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM + eSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
183 g
Breite
74.66 mm
Tiefe
8.19 mm
Höhe
162.7 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Multimedia
Lautsprecher
Stereo
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Abonnement
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,70*
€ 389,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,20*
€ 383,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.