| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-108726451 Herst.-Nr.: MBXPT-BA0552 EAN/GTIN: 5715063252741 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 73.74 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 42.16 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 95.5 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 344.4 g | Sonstige Funktionen | Breite | 73.74 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 42.16 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 95.5 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 274.4 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 2,0ah, akku für bosch, ersatzakku für werkzeug 14,4v |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |